曜日別特売

蛍光マーカー蛍コート桃色パック

蛍光マーカー蛍コート桃色パック - トンボ鉛筆蛍光マーカー蛍コート桃色パック - トンボ鉛筆

ペン先が強くツブれない、定規が汚れない、ポリマコート芯の水性蛍光マーカー
感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ蛍光顔料インク。
細芯は特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記可能。ペン先の周囲をガードしたポリマコート芯の太芯は型くずれせず,線幅がつねに一定。

用途
筆記
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
10
本体横(mm)
16
本体縦(mm)
141
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03459850GCA-112
¥100
¥89
¥98(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする