easyサポート 両側ガイド付フラット

easyサポート 両側ガイド付フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 両側ガイド付フラット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。

用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
寸法t(mm)
0.8
板厚(mm)
0.8
寸法c(mm)
15
穴径(mm)
4.5
内容量
1個
全9種類を絞り込む
穴数
色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法a(mm)
穴数
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0346013910179388シルバー50222
オープン
¥159
¥175(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346014810179376黒60692
オープン
¥269
¥296(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346016610179361白100422
オープン
¥259
¥285(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346018210179360白50222
オープン
¥229
¥252(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346022710179374黒50222
オープン
¥229
¥252(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346027910179375黒100422
オープン
¥259
¥285(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346028810179390シルバー60692
オープン
¥199
¥219(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346036710179389シルバー100422
オープン
¥189
¥208(税込)
3日以内出荷
返品不可
0346041010179362白60692
オープン
¥269
¥296(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする