10179375 easyサポート 両側ガイド付フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460279

10179375 easyサポート 両側ガイド付フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460279
10179375 easyサポート 両側ガイド付フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460279
10179375 easyサポート 両側ガイド付フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460279
10179375 easyサポート 両側ガイド付フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460279
10179375 easyサポート 両側ガイド付フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460279

easyサポート 両側ガイド付フラット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
穴数4
色黒
内容量1個注文コード03460279品番10179375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。

用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
色
黒
寸法a(mm)
100
穴数
4
寸法b(mm)
22
寸法t(mm)
0.8
板厚(mm)
0.8
寸法c(mm)
15
穴径(mm)
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする