矢崎エナジーシステム
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
03464716
品番
600V-CV3X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
やわらか電線の施工性を更に向上
低温に負けない、前代未聞のやわらかさ
許容電流(A)
100
仕上外径(mm)
21
概算質量(kg/km)
800
導体サイズ(mm
2
)
22
長さ(m)
50
関連規格
JIS C 3605
線心数
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表