曜日別特売

SUS304 PT左ねじソケット 8A

SUS304 PT左ねじソケット 8A - 井筒製作所

井筒製作所のオリジナル製品です。
左ネジ仕様同士の接続に対応した、フルカップリングタイプの変換ソケットです。
通常とは逆方向で締付を行う左ネジ仕様のため、逆転防止や誤接続対策が必要な配管ラインに適しています。
各種機器・特殊配管・治具用途など幅広くご使用いただけます。

材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
左PT1/4×左PT1/4
長さL(mm)
28
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
外径(Do)(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03481051SSLL-8A
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする