SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップル 8A
PT右ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。
右ネジ・左ネジの異方向接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。
六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。
別名:右ネジ(正ネジ)・左ネジ(逆ネジ)
- 材質
- SUS304
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 呼び径
- 左PT 1/4×右PT 1/4
- 長さL(mm)
- 34
- 最高使用圧力(MPa)
- S/80相当
- 平径(mm)
- H14
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ











