SUS304 六角キャップ PFネジ 20A
PFネジ仕様の六角キャップ 高圧タイプ・パッキン溝付きです。
材質にはSUS304を採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。
豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
- 材質
- SUS304
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 呼び径
- PF? 3/4
- 長さL(mm)
- 30
- 最高使用圧力(MPa)
- S/80相当
- 平径(mm)
- H36
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ











