SUS316L 厚口ソケット 50A
井筒製作所のオリジナル製品になります。
PFネジ仕様の厚口ソケット(低圧タイプ)です。
材質にはステンレスを採用し、耐食性に優れた仕様となっております。
一般配管・空圧・低圧流体ラインなど幅広い用途に対応可能です。
新製品として、材質SUS316/316Lも在庫品となりました。
- 材質
- SUS304・SUS316・SUS316L
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 呼び径
- PF 2
- 長さL(mm)
- 60
- 最高使用圧力(MPa)
- 2.00以下(-20℃~40℃)
- 対応材質
- SUS304・316・316L
- 外径(Do)(Φmm)
- 70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ












