SUS316L六角パンチニップル 10AX10
ホース差込部に1山または2山たけのこ形状を採用したパンチニップルです。
通常の六角ホースニップルに比べ挿入抵抗を抑え、ホース組付作業をスムーズに行えます。
ホースへの負担を抑えながら、各種流体ラインへ安定した接続を実現します。
規格に無いサイズも製作可能。ぜひお問い合わせください。
- 材質
- SUS316L
- 流体
- 水・空気・油・溶液
- 呼び径
- PT 3/8
- 使用圧力(MPa)
- 1.0(常温)
- 長さL(mm)
- 53
- 対応材質
- SUS316L
- 長さL1(mm)
- ホース:31
- 使用温度
- ホースの仕様に準ずる
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合ホース外径D(Φmm)
- 10
- 内容量
- 1個
注意
※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですのでお気軽にお問い合わせください。NPTネジ・PFネジ等も対応可能です。商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ











