TB340 チタン製テーパーソケット 20A
PTネジ仕様のテーパーソケットです。
材質にはチタン(TB340/TTP340W)を採用しており、優れた耐食性・軽量性を実現。
海水環境・薬液配管・特殊流体ラインなど、耐腐食性が求められる用途に適しています。
- 材質
- TB340/TTP340W チタン
- 呼び径
- PT 3/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)
- 外径(Do)(Φmm)
- 35
- 長さL1(mm)
- ホース:40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ











