曜日別特売

TB340 チタン製沈みプラグ 20A

TB340 チタン製沈みプラグ 20A - 井筒製作所

PTネジ仕様のチタン製 沈みプラグ 高圧タイプです。
チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。
井筒製作所の沈みプラグは、あらゆる材質の製作依頼も対応可能です。
329J4L、304L、アロイC276(ハステロイ)、SCM435、SCM435H、403、C3604、S25C、S25CN等、豊富な製作実績でお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質
TB340(チタン)
呼び径
PT 3/4
長さL(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
六角対辺H(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03482137SSP-20A
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする