SCS16A ストリートエルボ 25A

SCS16A ストリートエルボ 25A - 井筒製作所

SCS16A ストリートエルボ PTネジです。
オスねじとメスねじを組み合わせた形状のため、継手点数を削減しながら省スペースな配管が可能です。
SUS316L相当材のため、耐食性・耐薬品性に優れており、水処理設備、化学プラント、食品設備、半導体関連設備など幅広い分野で採用されています。

材質
SCS16A
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 1
使用圧力(MPa)
1.0(常温)
面間寸法(mm)
A:38、B:54
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03481227STL316L-25A
¥6,350
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする