スーパーツール
安全ロープ付4サイズラチェットレンチ イエロー
トラスコ品番
632-9876
材質
ラチェット:、炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、安全ロープ:
厚さ(mm)
62
全長(mm)
310
色
イエロー
対辺寸法(mm)
17×19、21×24
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03565148
RNF3RNY
¥
7,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください