RNF3RNY 安全ロープ付4サイズラチェットレンチ イエロー スーパーツール 03565148

RNF3RNY 安全ロープ付4サイズラチェットレンチ イエロー スーパーツール 03565148
RNF3RNY 安全ロープ付4サイズラチェットレンチ イエロー スーパーツール 03565148

安全ロープ付4サイズラチェットレンチ イエロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03565148
品番
RNF3RNY
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
トラスコ品番
632-9876
材質
ラチェット:、炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、安全ロープ:
厚さ(mm)
62
全長(mm)
310
色
イエロー
対辺寸法(mm)
17×19、21×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする