- 用途
- Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
- 仕様
- 伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【モバイル RX】< 20 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【モバイル RX】< 20 dBm、TXの充電サイクル:【充電ケース】トランスミッター1台を充電する場合、フル充電済みの充電ケース1つで約1.5回フル充電できます。
- 質量(g)
- 【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【モバイル RX】約6.5 、【充電ケース】約71.0 (充電ケースのみ)
- 温度(℃)
- 充電温度範囲:【TX】5~45、【モバイル RX】5~45、【充電ケース】5~40
- バッテリー
- 【TX】Li-ion、【充電ケース】Li-ion、
- 充電時間
- 【TX】約70分、【充電ケース】約1時間
- バッテリー電圧(V)
- 【TX】3.91 、【充電ケース】3.87
- 充電電圧(V)
- 【TX】最大5 、【充電ケース】最大 5 、3 A
- 動作温度(℃)
- 【TX】-10~45、【モバイル RX】-10~45、【充電ケース】5~45
- バッテリー容量(mAh)
- 【TX】124 mAh、【充電ケース】275 mAh
- 動作周波数(GHz)
- 【TX】2.400~2.4835、【モバイル RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz、【モバイル RX】2.400~2.4835 GHz
- 転送速度(MB/sec)
- 【TX】最大約34
- 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
- 【TX】28.58×28.04×13.52 、【モバイル RX】39.26×27.26×8.97 、【充電ケース】78.80×33.07×44.70
- 無線
- 【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【モバイル RX】GFSK: 2 Mbps
- Bluetooth
- 【TX】Bluetooth 6.0、【モバイル RX】Bluetooth 5.3
- 稼働時間(時間)
- 【TX】約11
- モデル
- 【TX】DMMT03、【モバイル RX】DMMR02、【充電ケース】DMMCS2
- バッテリー容量(Wh)
- 【TX】0.484 、【充電ケース】1.07