曜日別特売

シンプルデスク 棚付

シンプルデスク 棚付 - Asmix(アスカ)

1

付属品
取扱説明書・六角レンチ・目隠しシール
仕様
収納棚つき、付属品以外の必要工具:なし
本体寸法(mm)
1000×400×高さ720~735
天板寸法(mm)
1000×400
天板耐荷重(kg)
天板:40、棚板:10
本体質量(kg)
9.5
棚
収納棚の位置:左右取り付け可
組立方法
お客様組立:必要
主材質
メラミン樹脂
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03573986SDKS100Wホワイト
¥10,625
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
03574038SDKS100BKブラック木目
¥10,625
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする