Asmix(アスカ)
シンプルデスク 棚付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック木目
ホワイト
ブラック木目
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03574038
品番
SDKS100BK
参考基準価格(税別)
¥10,625
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
1
色
ブラック木目
付属品
取扱説明書・六角レンチ・目隠しシール
仕様
収納棚つき、付属品以外の必要工具:なし
本体寸法(mm)
1000×400×高さ720~735
天板寸法(mm)
1000×400
天板耐荷重(kg)
天板:40、棚板:10
本体質量(kg)
9.5
棚
収納棚の位置:左右取り付け可
組立方法
お客様組立:必要
主材質
メラミン樹脂