パール金属
ストレージパルプボックス L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
クラフトナチュラル
ブラック
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03573478
品番
N-7265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
組立が簡単で、どんなシーンでも使えるパルプ素材の収納ボックスです
材質
表材:コート紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×380×180
質量(g)
820
寸法
L