強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング

強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング - KNIPEX(クニペックス)

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC63です。
ハードな使用にも最適です。

仕様
圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番
447-0184
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
全長(mm)
225
刃部硬度
約63 HRC
先端形状
平型、横溝
ハンドル
プラスチックコーティング
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
切断能力(Φmm) 硬線
3
切断能力(Φmm)
銅・アルミ:14.0
切断能力(mm2)
銅・アルミ:25.0
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825502410201-225
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする