国内・海外兼用 携帯ケトル
国内外で使える電圧自動切換え式の電気ケトル。
最大容量320mlで1人分の湯沸かしに最適。
タッチパネルを押すだけの簡単操作。
温度は100/80/55/45℃に設定可能。
スーツケースに収めやすいボトル形状。
安心・安全の過熱保護・空焚き防止機能付き。
- 用途
- 旅行や出張、オフィスワーク、お出かけ時に。
- 容量(mL)
- 最小 100から最大320
- 質量(g)
- 415
- 電圧(V)
- 100~240
- 消費電力(W)
- 300
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 80×220
- 電源コード(cm)
- 約60(プラグ形状Aタイプ[日本国内用])付属
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は電気湯沸かし器です。※水筒・持ち運び用保温ボトルではありません。
※水や沸騰後のお湯を入れたままバッグ等に入れて持ち運ばないでください。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



























