蒸気レス電気ケトル

蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル - タイガー魔法瓶

淹れるたびに、感動。狙ったとこに乱れなく、プロの様なこだわりの注ぎができる、タイガー初のグースネックケトル。
独自設計のノズルと絶妙なバランスが、細く少ない水量から太く勢いのある水量まで正確な注ぎを実現します。
沸とうスピード カップ1杯(約140mL)約45秒。忙しい朝や家事の合間、急な来客時にもすぐに沸かせます。
蒸気レス。蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所を選びません。

用途
電気ケトル
質量(kg)
約1.1(本体のみ:約0.8)
容量(L)
0.8
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.3
機能
転倒お湯漏れ防止構造、通電自動オフ、カラだき防止、蒸気レス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.9×30.5×21.7(本体のみ:15.8×30.5×19.8)
沸騰時間目安
満水約4分
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PCZ-A080XP 0580187605801876PCZ-A080XPシルバー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
PCZ-A080KP 0580194605801946PCZ-A080KPブラック
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする