曜日別特売

ボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋)

ボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋) - コニシボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋) - コニシ

耐久・耐候性に優れています。
初期接着性が良好です。
低温接着性にも優れています。

用途
建築物の防水に。
窓枠・レジスター・胴差し周りの防水に。
合板目地や、サイディングのジョイント部の防水に。
色
ブラック
タイプ
両面
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
7.8
内容量
1箱(8巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03580460WF415R-100
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする