コニシ
ボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8巻)
注文コード
03580460
品番
WF415R-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐久・耐候性に優れています。
初期接着性が良好です。
低温接着性にも優れています。
用途
建築物の防水に。
窓枠・レジスター・胴差し周りの防水に。
合板目地や、サイディングのジョイント部の防水に。
色
ブラック
タイプ
両面
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
7.8