曜日別特売
WS-40TM 2気筒ベルト式40Lコンプレッサー WAKO(和光商事) 03584179

WS-40TM 2気筒ベルト式40Lコンプレッサー WAKO(和光商事) 03584179
WS-40TM 2気筒ベルト式40Lコンプレッサー WAKO(和光商事) 03584179

2気筒ベルト式40Lコンプレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03584179
品番
WS-40TM
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

2気筒ベルト式でエアーが素早く充填されるWS40TM。
新型アルミシリンダーとクランクケースによって軽く丈夫な外装を実現しました。
故障も少なく、安心してご使用いただけます。

質量(kg)
43
種類
軽量
タンク容量(L)
39.5
使用圧力(MPa)
0.78
電源(単相/V)
100
潤滑方式
給油式
使用電力(W)
900
吐出量(L/min)(50/60Hz)
128/147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする