WAKO(和光商事)
ベルト式40Lコンプレッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03584188
品番
GL-40WS
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
故障の少ないベルト式採用のGL-40WS。
4輪装備で簡単に持ち運び可能で、タンク容量も39.5Lと十分なサイズを備えました。
トータルバランスに優れたコンプレッサーです。
質量(kg)
40
タンク容量(L)
39.5
使用圧力(MPa)
0.78
使用電力(W)
650
動力
AC100V 50/60Hz
吐出量(L/min)(50/60Hz)
74/89
取扱説明書:
(0.45MB)