曜日別特売
M15A2-3-100-4RE モータポンプ ダイキン工業 03587977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M15A2-3-100-4RE モータポンプ ダイキン工業 03587977
M15A2-3-100-4RE モータポンプ ダイキン工業 03587977
M15A2-3-100-4RE モータポンプ ダイキン工業 03587977
M15A2-3-100-4RE モータポンプ ダイキン工業 03587977

モータポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
400(50/60Hz)/440(60Hz)
ポンプ容量(cm3/rev)
14.8(V15)
注文コード
03587977
品番
M15A2-3-100-4RE
参考基準価格(税別)¥696,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。

制御方式
プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
ポンプ
M15
適合流体
石油系作動油
ポンプ容量(cm3/rev)
14.8(V15)
電動機出力(kW)
2.2
電圧(V)
400(50/60Hz)/440(60Hz)
圧力調整範囲(MPa)
1.5~14
塗装色
ダイキン標準色
配管接続方向
アキシャルポート
商品タイプ
Mシリーズモータポンプ
端子箱位置
右(ポンプ側から見て)
注意
※リモートコントロール制御用リリーフ弁は、JR-G(T)02、JRP-G02 を推奨します。ベント接続口をブロックすると、プレッシャーコンペーセータ機構は作動せず、固定ポンプ状態になります。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする