※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モータポンプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・ポンプ容量・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポンプ容量(cm
3
/rev)
37.7(V38)
注文コード
03584748
品番
M38C14HX-RC-7-80
参考基準価格(税別)
¥1,375,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
制御方式
コンビネーション制御(自圧式)/リモートコントロール制御有
ポンプ
M38
適合流体
石油系作動油
ポンプ容量(cm
3
/rev)
37.7(V38)
電動機出力(kW)
5.5
圧力調整範囲(MPa)
【低圧】2.5~7、【高圧】3.5~25
配管接続方向
サイドポート
商品タイプ
Mシリーズモータポンプ
端子箱位置
上
注意
※リモートコントロール制御用リリーフ弁は、JR-G(T)02、JRP-G02 を推奨します。ベント接続口をブロックすると、プレッシャーコンペーセータ機構は作動せず、固定ポンプ状態になります。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません