REX(レックス)[自動車用品]
キャリパーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03616300
品番
RT13-19202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,624
販売価格(税別)
¥
6,022
バスケットに入れる
軸が長い(120mm)ので作業がしやすい!
キャリパー内のOリング溝に固着したサビ、粉塵等を簡単に除去できます。
キャリパー内のOリング溝に
用途
汚れやブレーキダスト、サビを効率よく削り落としたいとき
軸径(Φmm)
6
質量(g)
73
直径(mm)
ワイヤー部:50
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません