曜日別特売
RT192-SET キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] 03616361

RT192-SET キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] 03616361
RT192-SET キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] 03616361

キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
03616361
品番
RT192-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,976
販売価格(税別)
¥9,978

キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ
RT192-02とRT192-01の
お得なセットです。

用途
汚れやブレーキダスト、サビを効率よく削り落としたいとき
セット内容
キャリパーブラシ(軸径:6mm、ワイヤ部直径サイズ:50mm、質量:73g)×1、キャリパーほじほじ(全長サイズ:200mm、重量:50g)×1
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする