曜日別特売

ハンドツールスターターセット26ピース

ハンドツールスターターセット26ピース - BOSCH(ボッシュ)ハンドツールスターターセット26ピース - BOSCH(ボッシュ)ハンドツールスターターセット26ピース - BOSCH(ボッシュ)ハンドツールスターターセット26ピース - BOSCH(ボッシュ)ハンドツールスターターセット26ピース - BOSCH(ボッシュ)

DIYや自動車メンテナンスに最適なハンドツールが26ピース入ったセットです。
人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。

用途
ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
木材・金属などへのネジ締め作業
寸法(mm)
6.35mm角ドライブソケットセット:5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13
ドライバ種類
ドライバービット25mm:PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL5/TX20/TX25/HEX4/HEX5
内容量
1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831190881600A02BY2
¥10,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする