ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・プライヤ
ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ウォータポンププライヤー類4種の便利でお得なセットです。
人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。
- 用途
- 線材などの加工(曲げる・切断など)
- 全長(mm)
- ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:180
- 内容量
- 1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。工具セット の新着商品
カテゴリ
































