曜日別特売
005926 絶縁トルクスビットソケット(ホールド付) Wera 03775358

005926 絶縁トルクスビットソケット(ホールド付) Wera 03775358
005926 絶縁トルクスビットソケット(ホールド付) Wera 03775358

絶縁トルクスビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
この商品は仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
テール径(Φmm):18 刃先寸法:TX40
注文コード
03775358
品番
005926
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。

用途
TORXソケットネジ用
品番
WERA品番:5005926001
仕様
テール径(Φmm):18 刃先寸法:TX40
全長(mm)
36
差込角(inch)
1/4
刃先(mm)
高さ:9
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする