曜日別特売

絶縁ポジドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

絶縁ポジドライバービット (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁ポジドライバービット (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁ポジドライバービット (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁ポジドライバービット (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁ポジドライバービット (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁ポジドライバービット (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁ポジドライバービット (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁ポジドライバービット (クラフトフォームコンパクト) - Wera

クラフトフォームコンパクト VDE 65 i。クラフトフォームコンパクトハンドル用電気工事用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています
全長(mm)
157
品番
WERA品番:5006525001
先端サイズ
PZ2
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774816006525
¥1,700
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする