ベッセル
”トーションビット”
木ねじなどのソフトジョイント用です。
中央のトーション部が衝撃を吸収します。
ビットの折れ・先端の破損を防ぎます。
トラスコ品番
371-1846
全長(mm)
110
タイプ
両頭
対辺(mm)
6.35
硬度
H
硬さ
H
呼称
AT
刃先
[[+]]2
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットの有無
【先端マグネット】あり
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788551
AT1423.5110MG
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください