”クッションビット”
木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。
耐油性・耐摩耗性に優れたクッションリングが、ガタ付き・振れを防ぎます。
クッションリング溝がトーション効果を発揮します。
木材の堅い部分を通過するときの急な負荷でねじ頭が飛ぶ、ねじ倒れで高価な部材を傷つける等の問題を解決しました。
- 用途
- 木ねじやドリルねじの締め付けに。
- 仕様
- 【赤色リング】ビット+2【黄色リング】ビット+1
- トラスコ品番
- 284-4753
- 全長(mm)
- 65
- タイプ
- 両頭
- 先端
- マグネット入り
- 硬度
- H
- 硬さ
- H
- 刃先
- [[+]]1
- シャンク径(mm)
- 6.35
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1パック(2本)
ビット の新着商品
カテゴリ




















