曜日別特売
GE-751-68-3L ブリザードシェルジャケット GRACE ENGINEER’S 03802956

ブリザードシェルジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード03802956品番GE-751-68-3L
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

グレースエンジニアーズで不動の人気を誇る「ブリザードシェルツナギ」の良さをそのまま踏襲した、防風・防水・防寒ジャケット。
同シリーズのサロペット(GE-750)とセットアップで着た際に、バランスの良いサイズ感を実現しているのも、ツナギメーカーならではのこだわり。

サイズ
3L
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
72
着丈(cm)
78
バスト(cm)
134
仕様
【コイルファスナー】左胸ポケット・脇下・両脇ポケット・前立て、【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク
材質
表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
色
スイサイグレー
裾幅(cm)
134

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする