※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L・タイプ
など
3210
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
45
タイプ
SB型
注文コード
03811618
品番
SB-50.1X45
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
精級ドリル用
タイプ
SB型
外径D(Φmm)
70
全長L(mm)
45
内径d(Φmm)
50.1
名称
ツバ付き固定ブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
2250145
外径許容差(mm)
'+0.051 / +0.032
内径許容差(mm)
'+0.029 / +0.010
内径に対する外径の振れ(mm)
0.01
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。