ビュートン
メモる ふせん 4色 再生紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03950778
品番
ME-14-PYGB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
手帳の細いスペースにもきれいに収まり、予定管理がスマートになるスリムふせん
用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
成分
水溶性のり
材質
再生紙
寸法(mm)
75×14
色
4色(ピンク・イエロー・グリーン・ブルー)
本体質量(g)
37
環境対応
古紙パルプ配合率80%の再生紙を使用、GPNエコ商品ねっと掲載品
入数
100枚綴り×4パッド入り
商品タイプ
通常粘着タイプ