曜日別特売

ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅105cm カフェ風 長方形 省スペース

ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅105cm カフェ風 長方形 省スペース - 萩原ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅105cm カフェ風 長方形 省スペース - 萩原ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅105cm カフェ風 長方形 省スペース - 萩原ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅105cm カフェ風 長方形 省スペース - 萩原ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅105cm カフェ風 長方形 省スペース - 萩原ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅105cm カフェ風 長方形 省スペース - 萩原ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅105cm カフェ風 長方形 省スペース - 萩原ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅105cm カフェ風 長方形 省スペース - 萩原

木目調天板とスチールフレームを組み合わせた、シンプルで使いやすいダイニングセット。家族での食事はもちろん、来客時や作業スペースとしても使いやすいサイズ感です。チェアはクッション座面仕様で、食事やちょっとした作業時間も快適。「まずは手頃な価格でダイニングを揃えたい」「おしゃれすぎる家具より、使いやすさ重視」そんな方におすすめの、毎日の暮らしに馴染むアイテムです。
テーブル【商品サイズ(約)】幅105×奥行70×高さ70cm【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)フレーム:スチール(表面加工/粉体塗装)
チェア【商品サイズ(約)】幅45×奥行50×高さ76cm【材質】背面:MDFフレーム:スチール(表面加工/粉体塗装)張り材:合成皮革クッション材:ウレタンフォーム
ベンチ【商品サイズ(約)】幅86×奥行38×高さ42cm【材質】フレーム:スチール(表面加工/粉体塗装)張り材:合成皮革クッション材:ウレタンフォーム
共通【梱包サイズ(約)】110×73×13cm(20.4kg)/83×53×10cm(8.9kg)【生産国】中国【備考】お客様組立品(工具付属)

用途
ダイニングセットとして。
材質
天板・背板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、フレーム:スチール、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅105×奥行70×高さ70、チェア:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42、ベンチ:(約)幅86×奥行38×高さ42
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02705198LDS-4844GBグレイッシュブラウン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02705706LDS-4844NWナチュラル
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02706108LDS-4844ALBライトブラウン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする