曜日別特売
D-7530 ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル コーコス信岡 04132751

D-7530 ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル コーコス信岡 04132751
D-7530 ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル コーコス信岡 04132751
D-7530 ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル コーコス信岡 04132751
D-7530 ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル コーコス信岡 04132751
D-7530 ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル コーコス信岡 04132751
D-7530 ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル コーコス信岡 04132751
D-7530 ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル コーコス信岡 04132751

ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
ネイビー
サイズ
L
注文コード
04132751
品番
D-7530
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ヨコ伸び約31%のストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
着こむほどに風合いが深まるコットンダック素材にストレッチ性を備えて動きやすさをプラス。
両脇に中身が落ちにくいファスナーポケット。
裾を絞れるドローコード。
衿を立てることができるチンストラップ。
左袖ペン差し。

用途
現場作業全般/DIY/カジュアル
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
着丈(cm)
69
素材
ストレッチダック
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする