REX(レックス)[自動車用品]
スライディングハンマーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04131482
品番
RT13-202JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,656
販売価格(税別)
¥
38,778
バスケットに入れる
ボールジョイントの取外しに使用します
タイロッドエンドの取外しもOK!
用途
ハブ、ギア、ベアリング等の抜き取りに
全長(mm)
560
質量(kg)
ハンマー:2.1
寸法PCD(mm)
100~140
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません