RT13-2002BT ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] 04131527

RT13-2002BT ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] 04131527
RT13-2002BT ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] 04131527

ハブプーラー(スライディングハンマー式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04131527
品番
RT13-2002BT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,548
販売価格(税別)
¥25,044

・ボール部分にアームを差し込み引き抜きます。

用途
自動車のホイールハブやブレーキドラム、ハブベアリングなどを取り外すために使用する工具です。
4穴・5穴両用
仕様
4穴・5穴両用
質量(kg)
ハンマー:4
寸法PCD(mm)
92~133
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする