※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昌栄産業
フレキシブルホース(SUSユニオン付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
8
8
10
15
20
25
32
40
50
65
全長(mm)
1100
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04114307
品番
SY-1008SUS-1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
1100
呼び径(B)
46026
接続ねじ
Rc1/4
呼び径(A)
8
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。