昌栄産業
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)
両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304
規格
JIS10K
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※パッキンは付属しておりません。
全90種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全長(mm)
選択してください
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
呼び径(B)
選択してください
1
2
3
4
36893
36895
37258
46024
46085
90種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04114682
SF-10080SUS-1300
1300
3
80
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04114752
SF-10100SUS-1200
1200
4
100
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04114788
SF-10032SUS-1300
1300
36895
32
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114989
SF-10020SUS-1100
1100
46085
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115032
SF-10080SUS-1700
1700
3
80
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04115050
SF-10025SUS-1600
1600
1
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115086
SF-10032SUS-2000
2000
36895
32
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115287
SF-10032SUS-1900
1900
36895
32
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115628
SF-10032SUS-1100
1100
36895
32
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115707
SF-10040SUS-1300
1300
36893
40
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115716
SF-10050SUS-1600
1600
2
50
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115777
SF-10065SUS-1100
1100
37258
65
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116152
SF-10080SUS-1800
1800
3
80
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116179
SF-10080SUS-1400
1400
3
80
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116538
SF-10100SUS-1900
1900
4
100
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116547
SF-10015SUS-1700
1700
46024
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116572
SF-10065SUS-2000
2000
37258
65
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116626
SF-10050SUS-1100
1100
2
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116721
SF-10080SUS-2000
2000
3
80
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116827
SF-10100SUS-1600
1600
4
100
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116897
SF-10015SUS-1600
1600
46024
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117046
SF-10020SUS-1500
1500
46085
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117107
SF-10100SUS-1300
1300
4
100
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04117116
SF-10100SUS-1100
1100
4
100
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04117412
SF-10015SUS-1900
1900
46024
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117552
SF-10020SUS-1800
1800
46085
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117640
SF-10040SUS-1100
1100
36893
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117692
SF-10080SUS-1200
1200
3
80
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04117701
SF-10015SUS-1400
1400
46024
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117789
SF-10025SUS-1900
1900
1
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117807
SF-10050SUS-1700
1700
2
50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117816
SF-10025SUS-1200
1200
1
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117868
SF-10015SUS-1500
1500
46024
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118078
SF-10032SUS-1700
1700
36895
32
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118157
SF-10025SUS-1400
1400
1
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118200
SF-10050SUS-1800
1800
2
50
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118288
SF-10040SUS-1200
1200
36893
40
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118392
SF-10065SUS-1900
1900
37258
65
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04118401
SF-10040SUS-1900
1900
36893
40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118462
SF-10015SUS-2000
2000
46024
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118489
SF-10015SUS-1100
1100
46024
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118507
SF-10032SUS-1200
1200
36895
32
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118559
SF-10065SUS-1700
1700
37258
65
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04118586
SF-10040SUS-1600
1600
36893
40
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118900
SF-10015SUS-1300
1300
46024
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118918
SF-10025SUS-1300
1300
1
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119031
SF-10080SUS-1600
1600
3
80
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04119171
SF-10032SUS-1800
1800
36895
32
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119862
SF-10100SUS-1500
1500
4
100
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04119889
SF-10065SUS-1200
1200
37258
65
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ