SF-10020SUS-1100 フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付) 昌栄産業 04114989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)SF-10020SUS-1100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)20
全長(mm)1100
内容量1本注文コード04114989品番SF-10020SUS-1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
1100
呼び径(B)
46085
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304
規格
JIS10K
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※パッキンは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする