HC-898 ステンレス製ワイド排気口カバー600 パール金属 04128079

 

HC-898 ステンレス製ワイド排気口カバー600 パール金属 04128079
HC-898 ステンレス製ワイド排気口カバー600 パール金属 04128079

ステンレス製ワイド排気口カバー600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04128079
品番
HC-898
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ビルトインガスコンロの排気口に置くだけで汚れやゴミが入るのを防ぎます。
鍋や調味料などの一時置きに使えます。
丸洗いできてお手入れ簡単

材質
本体:ステンレス鋼、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
834
寸法
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×160×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする