パール金属
ステンレス製伸縮排気口カバー600~750
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04128158
品番
HC-499
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ビルトインガスコンロの排気口に置くだけで汚れやゴミが入るのを防ぎます。
調味料などの一時置きに使えます。
伸縮式でワイドタイプのコンロに使えます。
丸洗いできてお手入れ簡単
材質
本体:ステンレス鋼(14-1)、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
780
寸法
600~750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440~800×100×30