曜日別特売

ジグ用規格ブシュ

ジグ用規格ブシュ - NTツール
用途
精級ドリル用
材質
SK-5 または同等以上
タイプ
SE型
外径D(Φmm)
48
全長L(mm)
45
名称
左回り切欠き型差込みブシュ
硬度HRC
60~64
外径許容差(mm)
'+0.042 / +0.026
内径許容差(mm)
'+0.025 / +0.009
内径に対する外径の振れ(mm)
0.008
内容量
1個
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。
全47種類を絞り込む
内径d(Φmm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
規格コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04133950SE-30.9X4530.95230945
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04133959SE-31.0X45315231045
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04133968SE-32.5X4532.55232545
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04133977SE-33.5X4533.55233545
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04133986SE-34.2X4534.25234245
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134002SE-33.8X4533.85233845
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134011SE-32.4X4532.45232445
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134020SE-31.1X4531.15231145
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134029SE-34.4X4534.45234445
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134038SE-33.3X4533.35233345
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134047SE-30.8X4530.85230845
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134056SE-32.7X4532.75232745
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134072SE-32.1X4532.15232145
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134081SE-35.0X45355235045
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134090SE-34.8X4534.85234845
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134099SE-31.4X4531.45231445
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134108SE-34.5X4534.55234545
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134117SE-33.6X4533.65233645
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134126SE-33.2X4533.25233245
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134142SE-34.3X4534.35234345
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134151SE-30.5X4530.55230545
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134160SE-33.0X45335233045
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134169SE-34.7X4534.75234745
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134178SE-31.6X4531.65231645
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134187SE-31.9X4531.95231945
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134196SE-34.6X4534.65234645
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134212SE-34.0X45345234045
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134221SE-34.9X4534.95234945
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134230SE-31.5X4531.55231545
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134239SE-33.9X4533.95233945
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134248SE-30.6X4530.65230645
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134257SE-33.7X4533.75233745
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134266SE-30.3X4530.35230345
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134282SE-32.0X45325232045
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134291SE-32.2X4532.25232245
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134300SE-31.3X4531.35231345
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134309SE-30.1X4530.15230145
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134318SE-34.1X4534.15234145
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134327SE-32.8X4532.85232845
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134336SE-32.9X4532.95232945
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134352SE-32.3X4532.35232345
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134361SE-31.2X4531.25231245
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134370SE-33.1X4533.15233145
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134379SE-30.2X4530.25230245
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134388SE-33.4X4533.45233445
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134397SE-30.4X4530.45230445
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
04134406SE-32.6X4532.65232645
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする