曜日別特売
SE-33.2X45 ジグ用規格ブシュ NTツール 04134126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグ用規格ブシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)33.2
33.2
30.9
31
32.5
33.5
34.2
33.8
32.4
31.1
34.4
33.3
30.8
32.7
32.1
35
34.8
31.4
34.5
33.6
34.3
30.5
33
34.7
31.6
31.9
34.6
34
34.9
31.5
33.9
30.6
33.7
30.3
32
32.2
31.3
30.1
34.1
32.8
32.9
32.3
31.2
33.1
30.2
33.4
30.4
32.6
内容量1個注文コード04134126品番SE-33.2X45
参考基準価格(税別)¥12,910販売価格(税込)¥14,179
販売価格(税別)
¥12,890
用途
精級ドリル用
内径d(Φmm)
33.2
規格コード
5233245
材質
SK-5 または同等以上
タイプ
SE型
外径D(Φmm)
48
全長L(mm)
45
名称
左回り切欠き型差込みブシュ
硬度HRC
60~64
外径許容差(mm)
'+0.042 / +0.026
内径許容差(mm)
'+0.025 / +0.009
内径に対する外径の振れ(mm)
0.008
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする