曜日別特売

車いす(自走・アルミ)背固定 背固定 車椅子 20-5830-0003 S-2 松永製作所 AR-101-400

車いす(自走・アルミ)背固定 背固定 車椅子 20-5830-0003 S-2 松永製作所 AR-101-400 - 松永製作所車いす(自走・アルミ)背固定 背固定 車椅子 20-5830-0003 S-2 松永製作所 AR-101-400 - 松永製作所

アルミ製車いすの定番。
座幅は400mm・420mm、低床タイプの前座高は380mm。
JISマーク対象機種。

内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04141869AR-101
72,600
71,980
非課税商品
71,980(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする